※RGJHW-200
ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 自在車キャスター
JHW型 牽引用旋回キャスター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
アルミ製ウレタン
注文コード
46043173
品番
RJHW-150
参考基準価格(税別)
¥18,130
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
¥
17,900
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
500
取付ピッチ(mm)
90/90
取付高(mm)
198
材質(車輪)
アルミ製ウレタン
質量(g)
4180
車輪幅(mm)
50
シャフト径(Φmm)
20
シャフト
緩み止め割ピン仕様
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
11
サイズ(mm)
150
軸受種類
鋼板製ベアリング入り
トッププレート(mm)
120/120
偏心(mm)
50