RFJH-200 JH型 重荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46043225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JH型 重荷重用旋回キャスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ウレタン注文コード46043225品番RFJH-200
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥24,090
販売価格(税別)
21,900

旋回部には、上段にスラストベアリング、下段にテーパーローラーベアリングを内蔵し、重荷重下における円滑なる旋回機能と耐摩耗性を、長期にわたり安定させるべく、徹底的に追求した設計です。

車輪径(Φmm)200許容荷重(daN)600取付ピッチ(mm)112/112取付高(mm)250材質(車輪)鋼板製ウレタン荷重種別重荷重質量(g)6030車輪幅(mm)63シャフト径(Φmm)25ストッパーなし取付穴径(Φmm)14サイズ(mm)200取付穴ピッチ(mm)112/112特性耐摩耗性軸受種類鋼板製ベアリング入りトッププレート(mm)140/140偏心(mm)70車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする