※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JH型 重荷重用旋回キャスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)鋼板製ゴム 注文コード46043252 品番RGJH-200
参考基準価格(税別)¥16,240 販売価格(税込) ¥17,490
販売価格(税別)
15,900
この商品は車輪径・材質など16種類から選べます 他の種類を見る

旋回部には、上段にスラストベアリング、下段にテーパーローラーベアリングを内蔵し、重荷重下における円滑なる旋回機能と耐摩耗性を、長期にわたり安定させるべく、徹底的に追求した設計です。

車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)410 取付ピッチ(mm)112/112 取付高(mm)250 材質(車輪)鋼板製ゴム 荷重種別重荷重 質量(g)6020 車輪幅(mm)63 シャフト径(Φmm)25 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)14 サイズ(mm)200 取付穴ピッチ(mm)112/112 特性耐摩耗性 軸受種類鋼板製ベアリング入り トッププレート(mm)140/140 偏心(mm)70 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする