RRJH-130 JH型 重荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46043286

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JH型 重荷重用旋回キャスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)130材質(車輪)アルミ製MCナイロン注文コード46043286品番RRJH-130
参考基準価格(税別)¥15,730販売価格(税込)¥16,390
販売価格(税別)
14,900

旋回部には、上段にスラストベアリング、下段にテーパーローラーベアリングを内蔵し、重荷重下における円滑なる旋回機能と耐摩耗性を、長期にわたり安定させるべく、徹底的に追求した設計です。

車輪径(Φmm)130許容荷重(daN)500取付ピッチ(mm)80/80取付高(mm)177材質(車輪)アルミ製MCナイロン荷重種別重荷重質量(g)3450車輪幅(mm)50シャフト径(Φmm)20ストッパーなし取付穴径(Φmm)11サイズ(mm)130取付穴ピッチ(mm)80/80特性耐摩耗性軸受種類鋼板製ベアリング入りトッププレート(mm)108/108偏心(mm)45車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする