ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 自在車キャスター
JH型 重荷重用旋回キャスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
アルミ製MCナイロン
注文コード
46043295
品番
RRJH-150
参考基準価格(税別)
¥16,940
販売価格(税込)
¥18,590
販売価格(税別)
¥
16,900
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
旋回部には、上段にスラストベアリング、下段にテーパーローラーベアリングを内蔵し、重荷重下における円滑なる旋回機能と耐摩耗性を、長期にわたり安定させるべく、徹底的に追求した設計です。
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
550
取付ピッチ(mm)
90/90
取付高(mm)
198
材質(車輪)
アルミ製MCナイロン
荷重種別
重荷重
質量(g)
4180
車輪幅(mm)
50
シャフト径(Φmm)
20
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
11
サイズ(mm)
150
取付穴ピッチ(mm)
90/90
特性
耐摩耗性
軸受種類
鋼板製ベアリング入り
トッププレート(mm)
120/120
偏心(mm)
50
車輪タイプ
単輪