※RGJH-150

UWBJH-130 JH型 重荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46043331 UWBJH-130 JH型 重荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46043331 UWBJH-130 JH型 重荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46043331 UWBJH-130 JH型 重荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46043331

JH型 重荷重用旋回キャスター

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)MCナイロン 注文コード46043331 品番UWBJH-130
参考基準価格(税別)¥20,410 販売価格(税込) ¥21,890
販売価格(税別)
19,900
この商品は車輪径・材質など16種類から選べます 他の種類を見る

旋回部には、上段にスラストベアリング、下段にテーパーローラーベアリングを内蔵し、重荷重下における円滑なる旋回機能と耐摩耗性を、長期にわたり安定させるべく、徹底的に追求した設計です。

車輪径(Φmm)130 許容荷重(daN)550 取付ピッチ(mm)80/80 取付高(mm)177 材質(車輪)MCナイロン 荷重種別重荷重 質量(g)3200 車輪幅(mm)36 シャフト径(Φmm)20 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)11 サイズ(mm)130 取付穴ピッチ(mm)80/80 特性耐摩耗性 軸受種類鋼板製ベアリング入り トッププレート(mm)108/108 偏心(mm)45 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする