※RGJH-150
ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 自在車キャスター
JH型 重荷重用旋回キャスター
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
MCナイロン
注文コード
46043356
品番
UWBJH-200
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥36,190
販売価格(税別)
¥
32,900
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
旋回部には、上段にスラストベアリング、下段にテーパーローラーベアリングを内蔵し、重荷重下における円滑なる旋回機能と耐摩耗性を、長期にわたり安定させるべく、徹底的に追求した設計です。
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
800
取付ピッチ(mm)
112/112
取付高(mm)
250
材質(車輪)
MCナイロン
荷重種別
重荷重
質量(g)
5400
車輪幅(mm)
42
シャフト径(Φmm)
25
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
14
サイズ(mm)
200
取付穴ピッチ(mm)
112/112
特性
耐摩耗性
軸受種類
鋼板製ベアリング入り
トッププレート(mm)
140/140
偏心(mm)
70
車輪タイプ
単輪