曜日別特売
RJMB-130 JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46043462

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)130材質(車輪)アルミ製ウレタン注文コード46043462品番RJMB-130
参考基準価格(税別)¥12,590販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
車輪径(Φmm)130許容荷重(daN)450取付ピッチ(mm)80/80取付高(mm)177材質(車輪)アルミ製ウレタン荷重種別重荷重質量(g)3450車輪幅(mm)50シャフト径(Φmm)20ストッパー回転ストッパー取付穴径(Φmm)11サイズ(mm)130軸受種類鋼板製ベアリング入りトッププレート(mm)108/108偏心(mm)40最大許容荷重(N[kgf])4500[459]車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする