曜日別特売
UWBJMB-100 JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46043523

※RGJMB-150

UWBJMB-100 JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46043523
UWBJMB-100 JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46043523
UWBJMB-100 JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46043523
UWBJMB-100 JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46043523

JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)100材質(車輪)MCナイロン注文コード46043523品番UWBJMB-100
参考基準価格(税別)¥10,990販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)460取付ピッチ(mm)80/80取付高(mm)144材質(車輪)MCナイロン荷重種別重荷重質量(g)2130車輪幅(mm)29シャフト径(Φmm)12ストッパー回転ストッパー取付穴径(Φmm)11サイズ(mm)100軸受種類鋼板製ベアリング入りトッププレート(mm)108/108偏心(mm)37最大許容荷重(N[kgf])4600[469.2]車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする