ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 自在車キャスター
JM型 重荷重用旋回(小型タイプ)キャスター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46043645
品番
RRJM-65-CP
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
300
取付ピッチ(mm)
71/71
取付高(mm)
92
材質(車輪)
MCナイロン
荷重種別
重荷重
質量(g)
1030
車輪幅(mm)
34
シャフト径(Φmm)
12
ストッパー
なし
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
取付穴径(mm)
10.5
トッププレート(mm)
90/90
偏心(mm)
35