※RGNJM-65 CP
ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 自在車キャスター
JM型 重荷重用旋回(小型タイプ)キャスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46043663
品番
SUIJM-50-CP
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
80
取付ピッチ(mm)
50/50
取付高(mm)
72
材質(車輪)
ウレタン
荷重種別
重荷重
質量(g)
450
車輪幅(mm)
20
シャフト径(Φmm)
10
ストッパー
なし
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
取付穴径(mm)
6.2
トッププレート(mm)
65/65
偏心(mm)
25