※RGJM-150

UWBJM-200 JM型 重荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46043864 UWBJM-200 JM型 重荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46043864 UWBJM-200 JM型 重荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46043864 UWBJM-200 JM型 重荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46043864

JM型 重荷重用旋回キャスター

(2件のレビュー)
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)MCナイロン 注文コード46043864 品番UWBJM-200
参考基準価格(税別)¥30,190 販売価格(税込) ¥32,890
販売価格(税別)
29,900
この商品は車輪径・材質など21種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)660 取付ピッチ(mm)112/112 取付高(mm)250 材質(車輪)MCナイロン 荷重種別重荷重 質量(g)5800 車輪幅(mm)42 シャフト径(Φmm)25 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])660[673.2] 使用軸受鋼板製ベアリング入り 取付穴ピッチ(mm)112/112 取付穴径(mm)14 トッププレート(mm)140/140 偏心(mm)58 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46043742
2024-04-16
用途:
ボート格納用台車のキャスター交換

当日出荷の品物でしたが遅れますと連絡があったにもかかわらず、幸い当日発送となり納品日に間に合いありがとうございました。対応が良く感謝しています。
許容荷重を前回の倍の重荷重用に交換したので車輪が歪まないと期待しています。

対象商品:
46043742
2016-08-01
用途:
船台のキヤスターとして。

強度的に何処まで対応できるか使って見てみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする