※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRJ-100 J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46043873 CRJ-100 J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46043873

J型 中荷重用旋回キャスター

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)鋼板製ホイール、耐熱クロロブレンゴム車輪(ベアリング入) 注文コード46043873 品番CRJ-100
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,509
販売価格(税別)
3,190
この商品は車輪径・材質など104種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)130 取付座(mm)95×95 取付ピッチ(mm)71×71 取付高(mm)144 材質(車輪)鋼板製ホイール、耐熱クロロブレンゴム車輪(ベアリング入) 形状自在車 荷重種別中荷重 質量(g)1130 車輪幅(mm)35 シャフト径(Φmm)12 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)11 軸受種類鋼板製ベアリング入り 偏心(mm)35 車輪タイプ単輪
注意
取付穴の仕様が一部変更になります。そのため、旧仕様と新仕様が混在する場合がございますが、使用上の相違点はございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
機械・装置の移動
有限会社ベベル 様

交換用に購入したが、取付に問題なく使用している。追加購入の予定有り。

対象商品:
46043873
2020-06-01
用途:
既存品との取り換え
日商印刷株式会社 様 (建設業・工事業)

現在使っているキャスターと同じものへの取り換えだったので、問題なく使えてます。

対象商品:
46043925
2018-08-15
用途:
食品製造

重量物の搬送に使っていますが、まったく問題なく快適です。

対象商品:
46043873
2017-08-30
用途:
台車
株式会社三宅水産 様

しかりしてて、良い製品でした。
また!買いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする