※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J型 中荷重用旋回キャスター

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ナイロン車輪(ステンレスベアリング入) 注文コード46043961 品番PBDJ-200
参考基準価格(税別)¥10,150 販売価格(税込) ¥10,659
販売価格(税別)
9,690
この商品は車輪径・材質など104種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)400 取付座(mm)140×140 取付ピッチ(mm)115×115(105×105) 取付高(mm)250 材質(車輪)ナイロン車輪(ステンレスベアリング入) 形状自在車 荷重種別中荷重 質量(g)3310 車輪幅(mm)45 シャフト径(Φmm)20 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)11 許容荷重(daN[kgf])400[408] 軸受種類ステンレス製ベアリング入り 偏心(mm)58 車輪タイプ単輪
注意
取付穴の仕様が一部変更になります。そのため、旧仕様と新仕様が混在する場合がございますが、使用上の相違点はございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
機械・装置の移動
有限会社ベベル 様

交換用に購入したが、取付に問題なく使用している。追加購入の予定有り。

対象商品:
46043873
2020-06-01
用途:
既存品との取り換え
日商印刷株式会社 様 (建設業・工事業)

現在使っているキャスターと同じものへの取り換えだったので、問題なく使えてます。

対象商品:
46043925
2018-08-15
用途:
食品製造

重量物の搬送に使っていますが、まったく問題なく快適です。

対象商品:
46043873
2017-08-30
用途:
台車
株式会社三宅水産 様

しかりしてて、良い製品でした。
また!買いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする