ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 固定車キャスター
KABZ型 ステンレス製ストッパー付固定キャスター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン
注文コード
46045045
品番
PBKABZ-75
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
120
取付ピッチ(mm)
63/40
取付高(mm)
101
材質(車輪)
ナイロン
質量(g)
420
タイプ
ナイロン
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ステンレス
シャフト径(Φmm)
10
ストッパー
あり
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
取付穴ピッチ(mm)
63/40
取付穴径(mm)
9.5
トッププレート(mm)
91/68
注意
※KABZ金具は、ステンレス(SUS304)製ですが、下記車輪の車輪本体はステンレス製ではありません。また、ステンレス製ベアリングをセットすることもできません。鋼板製ゴム車輪(S、SR、SH、CR)、鋼板製ウレタンゴム車輪(SUI、SUIE)
※キャスター選定の際は、くれぐれもご注意ください。