ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 固定車キャスター
KABZ型 ステンレス製ストッパー付固定キャスター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
注文コード
46045106
品番
PNAKABZ-100
参考基準価格(税別)
¥6,040
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
100
取付ピッチ(mm)
80/45
取付高(mm)
144
材質(車輪)
ゴム
質量(g)
730
タイプ
樹脂製ゴム
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ステンレス
シャフト径(Φmm)
12
ストッパー
あり
使用軸受
滑り軸受け
取付穴ピッチ(mm)
80/45
取付穴径(mm)
11
トッププレート(mm)
115/80
注意
※KABZ金具は、ステンレス(SUS304)製ですが、下記車輪の車輪本体はステンレス製ではありません。また、ステンレス製ベアリングをセットすることもできません。鋼板製ゴム車輪(S、SR、SH、CR)、鋼板製ウレタンゴム車輪(SUI、SUIE)
※キャスター選定の際は、くれぐれもご注意ください。