画像準備中

KA型 ステンレス製固定キャスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ウレタン 注文コード46046217 品番PNUAKA-100
参考基準価格(税別)¥5,430 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は車輪径・材質など96種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)100 取付ピッチ(mm)80/45 取付高(mm)144 材質(車輪)ウレタン 質量(g)600 タイプ樹脂製ウレタンゴム 車輪幅(mm)32 金具仕上ステンレス シャフト径(Φmm)12 使用軸受滑り軸受け 取付穴ピッチ(mm)80/45 取付穴径(mm)11 トッププレート(mm)115/80 車輪タイプ単輪
注意
※KA金具は、ステンレス(SUS304)製ですが、下記車輪の車輪本体はステンレス製ではありません。また、ステンレス製ベアリングをセットすることもできません。鋼板製ゴム車輪(S、SR、SH、CR)、鋼板製ウレタンゴム車輪(SUI、SUIE)
※キャスター選定の際は、くれぐれもご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする