※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガスバスターライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 検知ガス硫化水素(H2O) 注文コード46047514 品番GBL-HS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥65,000
この商品は検知ガスなど5種類から選べます 他の種類を見る

警報システムにバイブレータ機能を搭載。
大型LCD表示にバックライトを採用し、警報時に要求される視覚、聴覚、そしてバイブレータによって危険を知らせることが可能です。
どなたにでも簡単に。そして安全にご使用いただけます。

検知ガス硫化水素(H2O) 測定範囲0〜100ppm 質量(g)91 使用温度範囲(℃)-10〜45 電源CR2 3V リチウム電池 分解能1ppm 連続使用時間8800時間(警報無きこと) 使用湿度範囲15〜90%RH 検知原理定電位方式 警報方式80dB電子ブザー・赤色LED・バイブレータ 検知方式拡散式 警報設定値初期設定/(LOW)10ppm、(HIGH)15ppm、(TWA)10ppm、(STEL)15ppm
注意
※1年に1回の定期点検を必ず行ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46047514 GBL-HS 33501955 GBL-HS 毒性ガス検知器 イチネン製作所 毒性ガス検知器 イチネン製作所 1個 71,900 税込79,090 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46047496
2021-03-05
用途:
洗浄装置メンテナンス

操作が簡単で申し分ありません。酸素濃度を管理しながらの作業で安心して仕事が出来ます。
ヘルメットに装着できるとさらに良いのではないかと考えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする