※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガスバスターライト

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46047523 品番 GBL-SD
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

警報システムにバイブレータ機能を搭載。
大型LCD表示にバックライトを採用し、警報時に要求される視覚、聴覚、そしてバイブレータによって危険を知らせることが可能です。
どなたにでも簡単に。そして安全にご使用いただけます。

検知ガス二酸化硫黄(SO2) 測定範囲0〜100ppm 質量(g)91 使用温度範囲(℃)-10〜45 電源CR2 3V リチウム電池 分解能1ppm 連続使用時間8800時間(警報無きこと) 使用湿度範囲15〜90%RH 検知原理定電位方式 警報方式80dB電子ブザー・赤色LED・バイブレータ 検知方式拡散式 警報設定値初期設定/(LOW)2ppm、(HIGH)5ppm、(TWA)2ppm、(STEL)5ppm
注意
※1年に1回の定期点検を必ず行ってください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46047496
2021-03-05
用途:
洗浄装置メンテナンス

操作が簡単で申し分ありません。酸素濃度を管理しながらの作業で安心して仕事が出来ます。
ヘルメットに装着できるとさらに良いのではないかと考えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする