ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 固定車キャスター
KHW/KW型 牽引用固定キャスター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
鋼板製ゴム
注文コード
46047811
品番
RGKHW-200
参考基準価格(税別)
¥9,460
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
410
取付ピッチ(mm)
112/63
取付高(mm)
250
材質(車輪)
鋼板製ゴム
質量(g)
4810
車輪幅(mm)
63
シャフト径(Φmm)
25
シャフト
緩み止め割ピン仕様
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
取付穴ピッチ(mm)
112/63
取付穴径(mm)
14
トッププレート(mm)
151/102