ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 固定車キャスター
KH型 重荷重用固定(小型タイプ)キャスター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46047933
品番
RRKH-65-CP
参考基準価格(税別)
¥4,330
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
300
取付ピッチ(mm)
91/47
取付高(mm)
92
材質(車輪)
MCナイロン
荷重種別
重荷重
質量(g)
630
車輪幅(mm)
34
シャフト径(Φmm)
12
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
取付穴径(mm)
10.5
トッププレート(mm)
124/80