曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-010C-243

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
適合モーターΣ-Ⅱ SGMPH-02A
Σ-Ⅱ SGMPH-02A
1FT5 042-0AF71-1
1FT5 042-0AK71-1
1FK6 040-6AK71-1
Q2 AA05020D
Q2 EA05020D
MR J2 HC-UFS23(B)
α1/5000i
β1/3000
Σ-Ⅱ SGMPH-02B
Σ-Ⅱ SGMPH-02D
Σ-Ⅲ SGMPS-02A
Σ-7 SGM7P-02A*21
P5 0B07020DXS
P5 0B07020PXS
P5 0B07030DXS
Q2 AA07020D
Q2 AA07030D
Q2 EA07020D
MINAS MQMA021P1_
MINAS MQMA021S1_
MINAS MQMA022P1_
MINAS MQMA022S1_
P3 0B06020DXS
P3 0B06020PXS
Q1 AA06020D
Q1 EA06020D
ECMA-C10602_S
β1/5000is
AKM2 1C-C_-160VDC
AKM2 1C-C_-320VDC
AKM2 1E-C_-160VDC
AKM2 1E-C_-75VDC
AKM2 1G-C_-75VDC
AKM2 2C-C_-160VDC
AKM2 2C-C_-320VDC
AKM2 2C-C_-560VDC
AKM2 2C-C_-640VDC
AKM2 2E-C_-160VDC
AKM2 2E-C_-320VDC
AKM2 2E-C_-75VDC
AKM2 3C-C_-560VDC
AKM2 3C-C_-640VDC
AKM2 3D-C_-560VDC
AKM2 3D-C_-640VDC
AKM2 3F-C_-320VDC
MR J2 HC-KFS23(B)
MR J2 HC-KFS410(B)
MR J2 HC-KFS46(B)
MR J2 HC-MFS23(B)
MR J3 HF-KP23(B)
MR J3 HF-MP23(B)
Σ-Ⅱ SGMAH-02A
Σ-Ⅱ SGMAH-02B
Σ-Ⅱ SGMAH-03D
Σ-Ⅲ SGMAS-02A
Σ-Ⅴ SGMAV-02A
Σ-Ⅴ SGMJV-02A
MR J4 HG-KR23(B)
MR J4 HG-MR23(B)
Σ-7 SGM7A-02A*A2*
Σ-7 SGM7J-02A*A2*
β0.5/3000
β0.5/5000is
MINAS MAMA042P1_
MINAS MAMA042S1_
MINAS MAMA022P1_
MINAS MAMA022S1_
MINAS MSMD021P1_
MINAS MSMD021S1_
MINAS MSMD022P1_
MINAS MSMD022S1_
MINAS MUMA021P1_
MINAS MUMA022P1_
P5 0B05020DXS
P5 0B05020PXS
Σ-Ⅲ SGMAS-C2A
Σ-Ⅴ SGMAV-C2A
Σ-7 SGM7A-C2A*A2*
Σ-7 SGM7J-C2A*A2*
内容量1台注文コード46047969品番RDS-010C-243-G0-AF-ZZ
参考基準価格(税別)¥261,200販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中空シリーズ。
グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。

適合モーターΣ-Ⅱ SGMPH-02A出力(kW)0.22減速比243定格トルク(N・m)98定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000許容出力回転数(min-1[r.p.m])14許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)47モーメント剛性(Nm/arc.min.)421許容モーメント(N・m)686種類ギヤヘッド

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする