※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 固定車キャスター
KH型 重荷重用固定キャスター
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
鋼板製ゴム
注文コード
46048037
品番
RGKH-200
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
410
取付ピッチ(mm)
112/63
取付高(mm)
250
材質(車輪)
鋼板製ゴム
荷重種別
重荷重
質量(g)
4820
車輪幅(mm)
63
シャフト径(Φmm)
25
許容荷重(daN[kgf])
410[418.2]
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
取付穴径(mm)
14
トッププレート(mm)
151/102
車輪タイプ
単輪