※RGKH-150
ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 固定車キャスター
KH型 重荷重用固定キャスター
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
強化ナイロン
注文コード
46048046
品番
RGNKH-100
参考基準価格(税別)
¥4,440
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
460
取付ピッチ(mm)
103/52
取付高(mm)
144
材質(車輪)
強化ナイロン
荷重種別
重荷重
質量(g)
1450
車輪幅(mm)
45
シャフト径(Φmm)
12
許容荷重(daN[kgf])
460[469.2]
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
取付穴径(mm)
11
トッププレート(mm)
139/88
車輪タイプ
単輪