※RGKH-150

UWBKH-130 KH型 重荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46048134 UWBKH-130 KH型 重荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46048134 UWBKH-130 KH型 重荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46048134 UWBKH-130 KH型 重荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46048134

KH型 重荷重用固定キャスター

(1件のレビュー)
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)MCナイロン 注文コード46048134 品番UWBKH-130
参考基準価格(税別)¥13,340 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は車輪径・材質など20種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)130 許容荷重(daN)500 取付ピッチ(mm)100/56 取付高(mm)177 材質(車輪)MCナイロン 荷重種別重荷重 質量(g)2300 車輪幅(mm)36 シャフト径(Φmm)20 許容荷重(daN[kgf])500[510.0] 使用軸受鋼板製ベアリング入り 取付穴径(mm)11 トッププレート(mm)140/96 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46047967
2015-09-08
用途:
オリジナル作業台車の足として
株式会社中島製作所 様

強度的にも問題なく利用できていますが、価格帯がやはり一般的なキャスター同様高めなので購入も1台分で断念しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする