※RGKH-150
ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 固定車キャスター
KH型 重荷重用固定キャスター
(1件のレビュー)
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
MCナイロン
注文コード
46048143
品番
UWBKH-150
参考基準価格(税別)
¥17,890
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
550
取付ピッチ(mm)
100/56
取付高(mm)
198
材質(車輪)
MCナイロン
荷重種別
重荷重
質量(g)
2620
車輪幅(mm)
40
シャフト径(Φmm)
20
許容荷重(daN[kgf])
550[561.0]
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
取付穴径(mm)
11
トッププレート(mm)
140/96
車輪タイプ
単輪