ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 固定車キャスター
K型 中荷重用固定キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
鋼板製ホイール、耐熱クロロブレンゴム車輪(ベアリング入)
注文コード
46048161
品番
CRK-100
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
130
取付座(mm)
115×80
取付ピッチ(mm)
80×45
取付高(mm)
144
材質(車輪)
鋼板製ホイール、耐熱クロロブレンゴム車輪(ベアリング入)
形状
固定車
荷重種別
中荷重
車輪幅(mm)
35
シャフト径(Φmm)
12
取付穴径(Φmm)
11
許容荷重(daN[kgf])
130[132.6]
自重(g)
830
偏心(mm)
-