※SK-250

CRK-250 K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46048204 CRK-250 K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46048204

K型 中荷重用固定キャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)250 材質(車輪)鋼板製ホイール、耐熱クロロブレンゴム車輪(ベアリング入) 注文コード46048204 品番CRK-250
参考基準価格(税別)¥9,980 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は車輪径・材質など103種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)250 許容荷重(daN)330 取付座(mm)200×140 取付ピッチ(mm)140×80 取付高(mm)305 材質(車輪)鋼板製ホイール、耐熱クロロブレンゴム車輪(ベアリング入) 形状固定車 荷重種別中荷重 車輪幅(mm)50 シャフト径(Φmm)25 取付穴径(Φmm)14 許容荷重(daN[kgf])330[336.6] 自重(g)5730 偏心(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする