ウカイ(岐阜産研工業)
K型 中荷重用固定キャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
ナイロン車輪(ベアリング入)
注文コード
46048301
品番
PBK-200
参考基準価格(税別)
¥6,190
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
400
取付座(mm)
151×102
取付ピッチ(mm)
112×63
取付高(mm)
250
材質(車輪)
ナイロン車輪(ベアリング入)
形状
固定車
荷重種別
中荷重
車輪幅(mm)
45
シャフト径(Φmm)
20
取付穴径(Φmm)
11
許容荷重(daN[kgf])
400[408.0]
自重(g)
2680
偏心(mm)
-