画像準備中

K型 中荷重用固定キャスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ナイロン車輪、滑り軸受部:ナイロン66樹脂(モリブデン配合) 注文コード46048335 品番PK-130
参考基準価格(税別)¥3,040 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は車輪径・材質など103種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)130 許容荷重(daN)150 取付座(mm)137×93 取付ピッチ(mm)100※×56(50)※長穴 取付高(mm)177 材質(車輪)ナイロン車輪、滑り軸受部:ナイロン66樹脂(モリブデン配合) 形状固定車 荷重種別中荷重 車輪幅(mm)42 シャフト径(Φmm)20 取付穴径(Φmm)11 許容荷重(daN[kgf])150[153.0] 自重(g)1120 偏心(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする