ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 固定車キャスター
K型 中荷重用固定キャスター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
樹脂製ホイール、ポリブタジェンゴム車輪(ステンレスベアリング入)
注文コード
46048432
品番
PNDK-130
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(daN)
145
取付座(mm)
137×93
取付ピッチ(mm)
100※×56(50)※長穴
取付高(mm)
177
材質(車輪)
樹脂製ホイール、ポリブタジェンゴム車輪(ステンレスベアリング入)
形状
固定車
荷重種別
中荷重
車輪幅(mm)
38
シャフト径(Φmm)
20
取付穴径(Φmm)
11
許容荷重(daN[kgf])
145[147.9]
自重(g)
1380
偏心(mm)
-