PNK-130 K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46048484

※SK-130

PNK-130 K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46048484
PNK-130 K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46048484

K型 中荷重用固定キャスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)130材質(車輪)樹脂製ホイール、ポリブタジェンゴム車輪(ベアリング入)注文コード46048484品番PNK-130
参考基準価格(税別)¥2,690販売価格(税込)¥2,957
販売価格(税別)
2,688
車輪径(Φmm)130許容荷重(daN)145取付座(mm)137×93取付ピッチ(mm)100※×56(50)※長穴取付高(mm)177材質(車輪)樹脂製ホイール、ポリブタジェンゴム車輪(ベアリング入)形状固定車荷重種別中荷重車輪幅(mm)38シャフト径(Φmm)20取付穴径(Φmm)11許容荷重(daN[kgf])145[147.9]自重(g)1380偏心(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする