K型 中荷重用固定キャスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)150材質(車輪)樹脂製ホイール、ポリブタジェンゴム車輪(ベアリング入)注文コード46048493品番PNK-150
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)175取付座(mm)137×93取付ピッチ(mm)100※×56(50)※長穴取付高(mm)198材質(車輪)樹脂製ホイール、ポリブタジェンゴム車輪(ベアリング入)形状固定車荷重種別中荷重車輪幅(mm)38シャフト径(Φmm)20取付穴径(Φmm)11許容荷重(daN[kgf])175[178.5]自重(g)1670偏心(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする