画像準備中

K型 中荷重用固定キャスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)樹脂製ホイール、ウレタンゴム車輪(ステンレスベアリング入) 注文コード46048615 品番PNUDK-75
参考基準価格(税別)¥3,760 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は車輪径・材質など103種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)100 取付座(mm)91×68 取付ピッチ(mm)63×40 取付高(mm)101 材質(車輪)樹脂製ホイール、ウレタンゴム車輪(ステンレスベアリング入) 形状固定車 荷重種別中荷重 車輪幅(mm)32 シャフト径(Φmm)10 取付穴径(Φmm)9.5 許容荷重(daN[kgf])100[102.0] 自重(g)400 偏心(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする