画像準備中

K型 中荷重用固定キャスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)樹脂製ホイール、ウレタンゴム車輪(ベアリング入) 注文コード46048624 品番PNUK-100
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は車輪径・材質など103種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)150 取付座(mm)115×80 取付ピッチ(mm)80×45 取付高(mm)144 材質(車輪)樹脂製ホイール、ウレタンゴム車輪(ベアリング入) 形状固定車 荷重種別中荷重 車輪幅(mm)32 シャフト径(Φmm)12 取付穴径(Φmm)11 許容荷重(daN[kgf])150[153.0] 自重(g)680 偏心(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする