画像準備中

K型 中荷重用固定キャスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)樹脂製ホイール、ウレタンゴム車輪(ベアリング入) 注文コード46048642 品番PNUK-150
参考基準価格(税別)¥5,230 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は車輪径・材質など103種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)250 取付座(mm)137×93 取付ピッチ(mm)100※×56(50)※長穴 取付高(mm)198 材質(車輪)樹脂製ホイール、ウレタンゴム車輪(ベアリング入) 形状固定車 荷重種別中荷重 車輪幅(mm)38 シャフト径(Φmm)20 取付穴径(Φmm)11 許容荷重(daN[kgf])250[255.0] 自重(g)1630 偏心(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする