※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBD型 ナイロン車輪(ステンレスベアリング入)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)45 注文コード46049211 品番PBD-150
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,270 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は車輪径・車輪幅など5種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)45 ボス幅(mm)55 使用ベアリングSUS6204ZZy 質量(g)650 シャフト径(Φmm)20 許容荷重(daN)300 適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする