※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
PBD型 ナイロン車輪(ステンレスベアリング入)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪幅(mm)
45
注文コード
46049227
品番
PBD-200
参考基準価格(税別)
¥7,760
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・車輪幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
車輪幅(mm)
45
ボス幅(mm)
55
使用ベアリング
SUS 6204ZZY
許容荷重(daN)
400
サイズ(mm)
200
自重(g)
950