ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
PB型 ナイロン車輪
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
車輪幅(mm)
45
注文コード
46049263
品番
PB-150
参考基準価格(税別)
¥3,330
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・車輪幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
150
車輪幅(mm)
45
ボス幅(mm)
55
使用ベアリング
6204ZZY
質量(g)
650
シャフト径(Φmm)
20
許容荷重(daN)
300
適合金具
J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ