※PB-150
ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
PB型 ナイロン車輪
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪幅(mm)
45
注文コード
46049272
品番
PB-200
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・車輪幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
車輪幅(mm)
45
ボス幅(mm)
55
使用ベアリング
6204ZZY
許容荷重(daN)
400
サイズ(mm)
200
自重(g)
950