※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
PB型 ナイロン車輪
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
車輪幅(mm)
32
注文コード
46049281
品番
PB-75
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・車輪幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
75
車輪幅(mm)
32
ボス幅(mm)
39
使用ベアリング
6200ZZY
シャフト径(Φmm)
10
許容荷重(daN)
120
適合金具
J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ