PCJC型 旋回キャスター(静流タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46049324 品番 PCJC-100
参考基準価格(税別)¥2,360 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

金具旋回部分と車輪にラジアルベアリングを使用し、金具の旋回と車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 取付ピッチ(mm)71/71(68/68) 取付高(mm)132 材質(車輪)ゴム 質量(g)900 車輪幅(mm)32 シャフト径(Φmm)10 ストッパーなし 使用軸受鋼板製ベアリング入り 特性静音 取付穴径(mm)11 トッププレート(mm)90/90 偏心(mm)34 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする