ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 自在車キャスター
PCJC型 旋回キャスター(静流タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46049342
品番
PCJC-151
参考基準価格(税別)
¥3,330
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
金具旋回部分と車輪にラジアルベアリングを使用し、金具の旋回と車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
180
取付ピッチ(mm)
80/80(75/75)
取付高(mm)
190
材質(車輪)
ゴム
質量(g)
1520
車輪幅(mm)
38
シャフト径(Φmm)
12
ストッパー
なし
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
特性
静音
取付穴径(mm)
11
トッププレート(mm)
100/100
偏心(mm)
40
車輪タイプ
単輪