PCKE型 固定キャスター(静流タイプ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46049394 品番 PCKE-125
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

車輪にラジアルベアリングを使用し、車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)150 取付ピッチ(mm)100/56(112/53) 取付高(mm)168 材質(車輪)ゴム 質量(g)1120 車輪幅(mm)38 シャフト径(Φmm)12 使用軸受鋼板製ベアリング入り 取付穴ピッチ(mm)100/56(112/53) 特性静音 取付穴径(mm)11 トッププレート(mm)140/94 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする