ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
PC型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪(静流タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46049421
品番
PC-125
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
軸受部分にラジアルベアリングを使用し、走行がスムースで静かな車輪です。
車輪径(Φmm)
125
車輪幅(mm)
38
質量(g)
410
シャフト径(Φmm)
12
適合機種
PCJC、PCKC、PCKE、PCJCS
ボス幅(mm)
53
使用ベアリング
6201ZZL(鋼板製)
許容荷重(daN)
150
特性
静音