※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
PNA型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪(滑り軸受け)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46049473
品番
PNA-200
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
車輪幅(mm)
42
シャフト径(Φmm)
20
質量(g)
850
ボス幅(mm)
55
使用ベアリング
滑り軸受け
許容荷重(daN)
160
適合金具
J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
注意
※車輪の軸受け部は滑り軸受けとなっておりますので、高負荷時に走行が重たい、異音がする等の現象が発生することがあります。