※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
PND型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪(ステンレスベアリング入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46049491
品番
PND-100
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
車輪幅(mm)
32
質量(g)
260
シャフト径(Φmm)
12
ボス幅(mm)
42
使用ベアリング
6201ZZ(ステンレス製)
許容荷重(daN)
100
適合金具
J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ