※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
PND型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪(ステンレスベアリング入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46049507
品番
PND-130
参考基準価格(税別)
¥4,920
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
130
車輪幅(mm)
38
質量(g)
580
シャフト径(Φmm)
20
ボス幅(mm)
52
使用ベアリング
6204ZZY(ステンレス製)
許容荷重(daN)
145
適合金具
J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ