※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
PNUA型 樹脂製ウレタンゴム車輪(滑り軸受け)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46049543
品番
PNUA-100
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
車輪幅(mm)
32
質量(g)
180
シャフト径(Φmm)
12
ボス幅(mm)
42
使用ベアリング
滑り軸受け
許容荷重(daN)
100
適合金具
J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ