ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
PNUA型 樹脂製ウレタンゴム車輪(滑り軸受け)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46049561
品番
PNUA-150
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
車輪幅(mm)
38
質量(g)
440
シャフト径(Φmm)
20
ボス幅(mm)
55
使用ベアリング
滑り軸受け
許容荷重(daN)
150
適合金具
J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ